曜日別特売
157660221010 ハピオシール 油性塗料 簡易防水・防カビ カンペハピオ 22887253

ハピオシール 油性塗料 簡易防水・防カビ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(1L)
内容量1缶(1L)注文コード22887253品番157660221010
参考基準価格(税別)¥2,666販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

■[防水材 素材を保護] 素材の内部に深く浸透して簡易防水層、防カビ層を作ります。 ■[無色透明の仕上り] 無色透明に仕上がるので木材やコンクリートの素材や風合いを損ないません。

用途
■[各種素材を保護] 下記のダメージから素材を保護します。 雨 / 塩害 / 凍害 / カビ 等 ■[木製品] 場所:雨戸 / 戸袋 / バルコニー / デッキ / ログハウス / ベンチ / スノコ 等 効果:簡易防水 / 腐食防止 ■[倉庫、車庫などの各場所] 場所:床 / 壁用 など 素材:コンクリート / モルタル / ブロック など 効果:簡易防水 / 防塵 / 防カビ ■[その他] 場所:テントなどの厚手の布地 効果:簡易防水 【使用できないもの】■表示以外の用途には使用しないで下さい。 ■他種塗料の塗り重ねはできません。 ■[旧塗膜が残っている場所] ペンキやニスなどの旧塗膜がある場合は使用できません。 ※この塗料は素地に浸透するため ■[乾燥していない場所] 十分に乾燥していない木部やコンクリート・モルタル面などには塗らないで下さい。 ■[下記の場所にはかからないように]
下記の場所には塗料が掛からないようにして下さい。 人 / 物 / 観賞魚 / ペット / 食器類 等 ■[常に水が掛かる場所] 常に水が掛かったり、留まるようなところには塗らないで下さい。 ■[吸水性がないもの] 下記の様な物には塗れません。 ガラス / 金属 等 ■[火気厳禁] 火気のある所には塗らないで下さい。 【塗装方法】■本品を塗装した上に、他の塗料の塗り重ねはできません。 ■[1:下準備] 塗り替えの場合、旧塗膜を塗料はがし剤・皮スキ・ワイヤーブラシ等で旧塗膜を完全に取り除き、素地まで露出させます。 ■[2:清掃] 塗る面のゴミ、泥、油分、サビ、ヤニ、カビなど汚れを取り、綺麗に清掃して下さい。 ■[3:養生(マスキング)] 塗らない部分や境目は、マスキングテープ、新聞紙などでカバーします。 [スプレーのみ] スプレー塗装は広範囲に飛び散るので注意してください。 ■[4:撹拌(かくはん)] 開缶前に容器を逆さにして揺すり、容器の蓋に手を添えて、マイナスドライバーや缶オープナー、皮スキで開け、底の隅々まで棒などで十分かき混ぜます。 [スプレーのみ] 使用前に容器をよく振って、カラカラと音がしてから約30秒以上続けて撹拌して下さい。 ■[5:塗装する] 塗装の際は薄めずそのままお使い下さい。 ニス用刷毛を使い、一定方向に一度暑く塗らず、2回塗りで仕上げます。特に垂直面は流れないように、まんべんなく塗ります。 広い部分はローラー塗装が便利です。 [スプレーのみ] 塗料を吹き付ける時、塗る面と噴出口との間は15~30cmの間隔をとって下さい。 ※塗料は楕円(だえん)形に噴射されます。噴射口を回転させ、噴射の形状、スプレーの速さなど事前に試してください。 ※一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねて下さい。 ■[6:後始末] 使い終えた刷毛や用具は新聞紙で拭き取り、すぐにペイントうすめ液でよく洗い、陰干し後ビニール袋に入れて保管します。 [スプレーのみ] 使用後は噴出口が詰まらないように、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてから蓋をして下さい。
とうめい特性防水主な用途木、モルタル、コンクリート、床危険等級使用場所屋内アズワン品番64-1164-31使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はペイントうすめ液をお使い下さい。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)1日以上塗り面積(2回塗り)(m2)7~10塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約6枚分乾燥時間約30分(20℃)、約1時間(冬期)危険物の性状非水溶性
注意
■人体や、本来の目的以外には使用しない事。 ■[処分方法] やむを得ず塗料はがし剤を捨てる時は、新聞紙等に塗り広げて、完全に乾かしてから一般ごみとして捨てて下さい。 ■[スプレーのみ:処分方法] 必ず中身を使い切ってからガス抜きを行ってください。 ガスを抜かずに廃棄すると、爆発の危険性がありますので、必ず使用方法に従って破棄して下さい。 1.スプレーボタンを取り外します。 2.新聞紙などを引きその上にキャップ天面部の穴にノズルの先を合わせます。 3.噴射音が消えるまで、缶の底を押してください。 4.完全に噴射音が消えてからカントキャップを分別して破棄して下さい。 ※処分作業前に、必ず各自自体の指示に従って廃棄して下さい。 ■[スプレーのみ:破棄方法:ノズルが折れてしまったら] 1. 濡れタオルを缶に巻き付けます。 2.その上からガス開けパンチで 穴を開けて破棄してください。 ※必ず濡れタオルを巻いて穴を開けてください。火花が飛び、引火する場合があるので危険です。 ※塗料の吸い込みを防ぐため、穴部分を直接覗き込むような体勢で作業を行わないで下さい。 ■[乾燥時間・塗り面積について] 気象条件、塗る素材、形状、塗り方によって多少異なります。■[保管上の注意] 1.子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食・イタズラをしないように注意する事 2.直射日光を避け冷暗所に保管する事。 ※自動車内や暖房器具付近に置かない事。 3.逆さにせず、正立保管して下さい。 【塗装上の注意事項】■[換気は良くして] 有機溶剤が含まれていますので、塗装作業中、換気中ともに換気を良くして下さい。 ※通気や換気の悪い場所では有機ガス用マスクなどを着用して下さい。 ■[作業中の服装について] 作業中は皮膚に触れないようにし、手袋、マスク、保護眼鏡、長袖作業着などを着用して下さい。 ※服装自体は汚れても差し支えない服装で作業して下さい。 ■[塗装後は] 塗装後は手洗い、うがいを十分にして下さい。 ■[木材に塗装した場合] 材質の吸込みの差により、撥水(はっすい)には差が出ますが、素材に深く浸透し、防水効果を発揮します。 ■[応急処置] ●目に入った時 多量の水で充分に洗い、できるだけ早く医師の診察を受ける事。 ●手や肌に付着したとき すぐにペイントうすめ液で拭き取り、ただちに石鹸水でよく洗い流し、痛みや皮膚に変化などがある時には、医師の診察を受ける事。 ●気分が悪くなった時 作業を中止し、空気の清浄な場所で安静にする事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-06
用途: 外部用の素焼きの壺に
建設業・工事業

とても塗りやすかったです。臭いは結構ある(塗った後もなかなか抜けません)のですが、外部に置く物でしたので許容範囲ではあります。
また、透明なので乾けば塗ったのが分からないほどでした。

対象商品 : 22887262
2023-06-24
用途: サイディングの塗装に
医療・福祉・介護関連業

23年目になるサイディングの劣化防止のために、こちらの撥水剤をハケで塗っています。浸透するタイプですので何度か塗る必要性があるのですが、7回ぐらい浸透すると、浸透しなくなります。毎年のことで、ここまで塗るのは大変ですし、年に1度程度、3回塗りくらいで毎年外壁に塗って使用させてもらっています。

対象商品 : 22887253
2022-08-14
用途: 物置の防水メンテナンス
その他業種

木製の物置の防水用のメンテナンスのために購入しました。1Lで十分でした。側面の防水対策には効果がありました。屋根側は砂塗装がしてあるために駄目でしたので、屋根の裏側の紡錘体宅として使用しました。注が気の通りマスクにメガネ及びビニールの手袋を使用しました。品物はよいものであったと思います。

対象商品 : 22887253
2021-09-27
用途: 木の板屋根の防水。
くろしお文化舎

水に近い感触でまことに塗りやすく、刷毛の始末も簡単で固くならないので、扱いとしては塗料よりもずっと楽です。天気の具合を見てこまめに塗るのも面倒に思わないのでありがたい。肝心の撥水性能などはこれから確かめて評価します。

対象商品 : 22887253
2021-07-17
用途: 日除けテント
運輸・通信業

非常に作業せいが良いです。作業後のロウラ-も、洗浄しなくとも後日、使用出来ます。撥水剤としても、」今のところ大変良い状態です、

対象商品 : 22887253
2020-12-16
用途: 塗装作業時
製造業

玄関の門柱や、水栓の飾りレンガ等に塗りました。
最初は、色付きの塗料で塗ろうと思いましたが
なかなか気に入った色が無くこの透明塗料にしましたが。
とても艶が出て、それだけで新品のように見違えました!
素材の劣化、風化防止にも役立ちそうです。

対象商品 : 22887253
2020-05-27
用途: 車椅子の通路に自動車のホロを使っているため雨天が続くと通路の下地の木材が濡れて腐食するのを防ぐ目的でホロに防水塗料を塗っております。
その他業種

多分防水効果が発揮されているのだと思います。不満なことはもっと安価になればうれしいです。

対象商品 : 22887253
2020-04-28
用途: 垣根補修
建設業・工事業

木材に塗布しました。
粘度がなく施工はしやすかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする