画像準備中

ネオアルキコート

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 169 無鉛 アイアンブルー 注文コード22908978 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など68種類から選べます 他の種類を見る

速乾性フタル酸樹脂塗料。
環境にやさしい無鉛塗料。
乾燥が速い。すぐれた付着性。可撓性にすぐれる。耐油・耐溶剤性がよい。
耐熱性が大きい。すばらしい光沢。耐候性が良い。

169 無鉛 アイアンブルー 成分顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤 特性耐油、耐溶剤、耐熱、速乾、耐候 用途建築機械・建材・看板・標識・建築物の内外部・工作機械・電気機器・木製及び金属製家具など。 主な用途木、金属 指触乾燥時間(分)90(5℃)、40(20℃)、30(30℃) 塗布方法はけ、エアレススプレー 硬化時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、15(30℃) 危険等級V 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 適合下塗りネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー 塗装間隔48時間以上(5℃)、15時間以上(20℃)、15時間以上(30℃) 塗付量(kg/m2)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.14

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22908926
2023-11-20
用途:
屋根の板金塗装作業に
K-kust 様

伸びも良く塗膜も丈夫で柔軟性が有りとても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする