色160 バーミリオン
成分顔料、フタル酸樹脂ワニス、乾燥剤・助剤、溶剤
特性耐油、耐溶剤、耐熱、速乾、耐候
用途建築機械・建材・看板・標識・建築物の内外部・工作機械・電気機器・木製及び金属製家具など。
指触乾燥時間(分)90(5℃)、40(20℃)、30(30℃)
塗布方法はけ、エアレススプレー
硬化時間(時間)48(5℃)、24(20℃)、15(30℃)
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
適合下塗りネオプラマイルド・ネオプライマーCF、ネオキング無鉛下塗・スイヨウマルチプライマー
塗装間隔48時間以上(5℃)、15時間以上(20℃)、15時間以上(30℃)
塗付量(kg/m2)(はけ)0.10、(エアレススプレー)0.14