ステンレスタイヤラック(カバー付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22911114 品番 KSL-590C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

はめ込み式でネジ止め不用の組立簡単なタイヤラックです。
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れ防止のためのカバーが付いています。

材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール 質量(kg)3.7 ブラック 耐荷重(kg)約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×360×1270 使用の目安普通自動車用タイヤ(4本)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする