アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの タイヤラック・タイヤカバー
アイリスオーヤマの タイヤラック
ステンレスタイヤラック(カバー付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22911123
品番
KSL-710C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
はめ込み式でネジ止め不用の組立簡単なタイヤラックです。
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れ防止のためのカバーが付いています。
材質
ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール
質量(kg)
4.5
色
ブラック
耐荷重(kg)
約120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
710×450×1440
使用の目安
RV車用タイヤ(4本)