曜日別特売
CDG1ZN40TN-178Z 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40TN SMC 22912549

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1シリーズ CDG1ZN40TN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)178
内容量1個注文コード22912549品番CDG1ZN40TN-178Z
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ストローク(mm)
178
クッション
(N) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする