断熱粘着テープ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 22912697 品番 DHV-7520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。

テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)20 トラスコ品番761-2885 材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃) テープ厚さ(mm)3 保温厚3mm
注意
※断熱粘着テープのハガレ防止に巻き端部をビニル粘着テープで巻き止めしてください。
※保管の際には、直射日光を避けて涼しいところで保管してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22912697
2024-01-23
用途:
北向き壁面に露出していた水道配管に凍結防止のため巻き付けた。
株式会社メディプラス製薬 様 (製造業)

粘着力が強くしっかりと巻き付けることができ、見栄えも良かった。念のため、高耐候性粘着テープを仕上げに巻き付けた。

1人が参考にしています
対象商品:
22912672
2024-02-19
用途:
屋外水道配管の凍結防止
製造業

少々硬めだったが、適当なサイズに切断して粘着固定させ、その上から配管テープを巻き付けて使用したが、問題なく作業できた。

対象商品:
22912672
2023-10-13
用途:
屋外水道配管の凍結防止
製造業

狭いところの取り回しがやや難しかったが、全体的には満足できるものでした。

1人が参考にしています
対象商品:
22912663
2023-05-25
用途:
水栓設置時、フレキパイプやフレキパイプ同士ニップルを覆うために使用
株式会社 ワールド・クラス 様 (卸売・小売業)

しっかりした粘着力としなやかさがとても使いやすかったです。

対象商品:
22912663
2023-01-05
用途:
配管フランジとモーターの露出部
製造業

外部にあるチラー配管が凍結したため使用。配管は保温されているが、モーターの前後フランジが露出のため凍るので貼り付けたら夜間停止時でも凍結しなくなった。コスパはかなり良いですね。

対象商品:
22912706
2022-10-31
用途:
メンテナンス作業
株式会社エプロサービス 様 (サービス業)

スペースのないところでは少し使いにくいが満足しています

対象商品:
22912663
2021-11-21
用途:
結露防止
サービス業

結露は表面には少し付きますが垂れることはなく その後 自然乾燥します。厚みが3ミリを購入しましたが4ミリや5ミリがあるとより良いと思います。
また100ミリ幅のテープの台紙が50ミリ位の位地に切れ込みがあると半分だけ剥がし作業しやすいと思います。

対象商品:
22912672
2021-02-01
用途:
水道管に保温材を巻きつけるのに使います

商品自体は、使いやすくていいと思います、だだ、配送の箱が大きすぎてでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする