曜日別特売
MST-06-250M サクションストレーナ MSTタイプ 増田製作所 22929052

サクションストレーナ MSTタイプ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ろ過精度(メッシュ)250メッシュ(60μ)
接続口径Rc3/4
内容量1個注文コード22929052品番MST-06-250M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。
総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。
累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。
隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。
(復元性 90%~100%)
理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。
平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。
キャビテーションの発生がありません。
消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。

接続口径Rc3/4最大流量(L/min)40ろ過精度(メッシュ)250メッシュ(60μ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする