サクションストレーナ MSTタイプ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22929156 品番 MST-10-250M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

総軽合金製ですから酸化促進に依る油の劣化がありません。
総軽合金製のため、極めて堅固で然も軽量で断線、目開きがありません。
累積目詰まりし抵抗を急増することがありません。
隙間の形状が特殊で表面滑らかなため、ダストがろ面に付着した場合、隙間に挟まれることがないので柔らかい布、又は油、水等に依り極めて簡単に拭い去ることができます。
(復元性 90%〜100%)
理想的なろ過孔形状のため抵抗が非常に小さく、容量が大きくとれます。
平面板の間を流出入するので乱れた液内に設置してもストレーナ通過後は層流となります。
キャビテーションの発生がありません。
消泡性が高く、ポンプや付属機器へ悪影響を与えず常に最高の機能を発揮します。

接続口径Rc11/4 最大流量(L/min)120 ろ過精度(メッシュ)250メッシュ(60μ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする