曜日別特売
MDUL63-50DM-A73 プレートシリンMUシリーズ (MDUL63-~) SMC 22930074

プレートシリンMUシリーズ (MDUL63-~)MDUL63-50DM-A73

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はオートスイッチ種類・ポートねじの種類・ロッド先端形状など102種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
22930074
品番
MDUL63-50DM-A73
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,150

・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。
・4方向から小型オートスイッチ取付可。
・オートスイッチのはみ出しがない。
・ストローク300mmまで可。
・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)

ストローク(mm)
50
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22930074MDUL63-50DM-A7354940627MDUL63-50DMZ-A93VMDUL63-50DMZ-A93V プレートシリンダ MDUL6 SMC 54940627プレートシリンダ MDUL6SMC1個
¥21,980
税込¥24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする