※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBB-1030 CBB型コマーシャルベアリング イースタン精工 22930337 CBB-1030 CBB型コマーシャルベアリング イースタン精工 22930337

CBB型コマーシャルベアリング

(20件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22930337 品番CBB-1030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

工業製品、商業製品の回転部分に幅広く使用されており、摩擦が小さく、装置全体の効率と寿命を改良するのに大きな効果を果たしています。
研磨をしないハウジングや軸等を有する組立品に使用すると最適です。このハウジングに簡単案プレス作業で圧入できるよう、外カバーに軟鋼材を使用しており、通し孔の位置決めを簡単にできるよう、フランジがついております。

寸法B(mm)9 寸法D(mm)30 寸法D1(mm)33 寸法T(mm)3.5 寸法d(mm)10 用途キャスター用。 公差d+2/-0 公差D+2/-0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22930355
2023-04-15
用途:
農作業用一輪車の軸受に
自動車・二輪車・自転車関連業

私の一輪車にはこの寸法の軸受が採用されていました。
ギシギシいっていた軸受がなめらかになりとても満足です。

対象商品:
22930337
2022-03-23
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

開閉ドアの車輪軸受けに使用している。高速で動く個所ではないが
、重量はそれなりにかかる場所なので安価な本品は大変重宝している。

対象商品:
22930355
2022-06-13
用途:
農業用一輪車
自動車・二輪車・自転車関連業

屋外で使うので、回転軸にスプレーグリスを吹き付けて、使ってます。

2020-10-15
用途:
移動式投光器タイヤ用
サービス業

投光器整備にて大量消費するため購入しています。ガタは多少多めですが、投光器のタイヤは回ればOKなので価格も安く十分満足ですが、まとめ買いの価格も設定して頂けると嬉しいです。

対象商品:
22930373
2023-03-30
用途:
フレールモアのホイールベアリングに!
自動車・二輪車・自転車関連業

精度も良く、値段も安い!大変満足のいく商品でした!

対象商品:
22930364
2020-08-05
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

乗用草刈機の安定輪に使用しました。
消耗品なのでリーズナブルなのは助かります。

対象商品:
22930355
2019-10-13
用途:
一輪車のタイヤのメンテナンス
製造業

ノーパンクタイヤのベアリングが壊れて使いにくくなったので、交換しました。精密機械のベアリングとは違い、ずいぶん大きな遊びがありました。でも一輪車にはこの位が良いのかも。ふつうに使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
22930355
2018-11-06
用途:
手押し車の車輪メンテナンス

車輪のベアリング交換用に購入しました。自動車やバイク用の汎用ベアリングのような、高精度な滑らかさが無く、遊びが多いベアリングです。そういう仕様なのかもしれません。ただ、指で回転させてみると、やや引っかかる感じがあることが気になりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする