レデューサー

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22930845 品番 PGJ08-04
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
最高使用圧力(MPa)1 形状レデューサー 使用温度範囲(℃)0〜60 寸法L(mm)40 使用真空圧力(kPa)-99.9 寸法A(mm)25 用途チューブと継手の接続 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)4
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
エンジノ冷却水管系の気密テスト、また水圧テストでも一時的に使用します。
農・林・水産業

腐蝕孔の有無など、水圧テストが基本ですが空気圧テストも行う個所もあり、何かと応用しています。例えば燃料管系の漏れテストなどもも使用して用途は工夫次第で多くあります。耐圧も8キログラムと高く安心して使用します。また安価でありいろいろな応用に使用します。

対象商品:
22930836
2020-10-28
用途:
ミドボン自作用に

ミドボンでレギュレーターからホースを繋ぐコネクタ部品です、前回間違ったサイズをこうにゅうしてしまい、加工して使っていますが、破損した際にはきちんとした今回購入したサイズに交換する予定です。

対象商品:
22930845
2020-08-06
用途:
自作炭酸水メーカーの部品
農・林・水産業

他メーカーより安価ですが圧力を掛けても抜けてくることもなくしっかりした商品です。

対象商品:
22930845
2020-06-09
用途:
ステイホームのため
その他業種

ミドボンで自作炭酸水用に購入しました。期待どおりの製品で、格安炭酸水で毎日楽しんでいます。

対象商品:
22930845
2019-12-19
用途:
塗装作業時
杉本通信 様 (運輸・通信業)

値段が安いわりに非常に良いです。またリピート確実です

対象商品:
22930863
2019-03-17
用途:
大手メーカーより安い
建設業・工事業

製品の質に疑問を持っていましたが、使ってみて全く問題の無いことが判明。次は迷わずこのメーカーにします。

対象商品:
22930854
2018-06-24
用途:
二酸化炭素水を作るために購入
その他業種

二酸化炭素水を作る際に、レギュレターへつなぐ耐圧チューブのサイズがもしかして合わなかったら使うために買いましたが、サイズがあったため使用していません。用心のため買いましたが、今のところ作業には使う予定はなし。しかし、見た限りではしっかりした良い品物だと思う。

対象商品:
22930854
2018-08-27
用途:
炭酸水は作成
関川酒店 様 (卸売・小売業)

簡単に作れて助かった。これからも宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする