ワンタッチ継手からホースを外している時に異物が混入しないよう栓をするのに使用。
栓の部分は筒状になっていてる。
他社製品に比べて安く、機能も十分に果たしてくれる。
径の細いものはやや評判が悪く心配したが、φ8用は全く問題無し。折れそうな気配もありません。
チューブ折返しより見栄えが良いので採用したが、客先で試験時に2/3の割合で漏れたのでチューブに戻して貰い廃棄となった。
用途が合わないのかは不明だが失敗。
折れやすい形状です。特に4mmホース用については太い部分がほぼ埋没してしまうため折れたら工具等で掴む事さえ困難になります。指で摘みやすくするだけなら頭の部分に5mmほどくびれがあれば十分で、細い部分をこんなに長くする必要はありません。
改善をお願いします。
Φ6㎜チューブ用のためかツマミの細くなっているところで直ぐ折れてしまいます。
細くなっていない寸胴タイプにして頂けると折れないと思いますので、改善を望む。