プラグ

(15件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 適合管継手D(Φmm)1/4 注文コード22930967 品番PP1/4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は適合管継手Dなど6種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)1 形状プラグ 使用温度範囲(℃)0〜60 使用真空圧力(kPa)-99.9 適合管継手D(Φmm)1/4 適合管継手内径D:1/4 用途止め栓
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22930967 PP1/4 35311586 PP1/4 プラグ PISCO(ピスコ) プラグ PISCO(ピスコ) 1個 79 税込87 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:493

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-21
用途:
ワンタッチ継手の栓
製造業

ワンタッチ継手からホースを外している時に異物が混入しないよう栓をするのに使用。
栓の部分は筒状になっていてる。
他社製品に比べて安く、機能も十分に果たしてくれる。

2024-05-21
用途:
ワンタッチ配管のメクラ
製造業

径の細いものはやや評判が悪く心配したが、φ8用は全く問題無し。折れそうな気配もありません。

対象商品:
22930942
2024-04-29
用途:
メンテナンス
サービス業

部品交換中に配管から漏れを防ぐために利用。
内径10mmホースの一時的なメクラに使用。

対象商品:
22930933
2023-07-06
用途:
設備のメンテナンス
製造業

特に問題も無く使用している物の代用で使わせて頂いております。
次回も購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
22930915
2022-10-12
用途:
エアー配管

単純なものですから安価なものが助かります。精度はそれなりです。

対象商品:
22930933
2023-09-03
用途:
マニホールドの片側の盲蓋

チューブ折返しより見栄えが良いので採用したが、客先で試験時に2/3の割合で漏れたのでチューブに戻して貰い廃棄となった。
用途が合わないのかは不明だが失敗。

2021-11-26
用途:
4mmホース用は折れたら抜く事さえ困難

折れやすい形状です。特に4mmホース用については太い部分がほぼ埋没してしまうため折れたら工具等で掴む事さえ困難になります。指で摘みやすくするだけなら頭の部分に5mmほどくびれがあれば十分で、細い部分をこんなに長くする必要はありません。
改善をお願いします。

対象商品:
22930924
2020-11-20
用途:
ウレタンチューブの栓
製造業

Φ6oチューブ用のためかツマミの細くなっているところで直ぐ折れてしまいます。
細くなっていない寸胴タイプにして頂けると折れないと思いますので、改善を望む。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする