エアーブリーザーMSA型

(3件のレビュー)
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 通気量(L/min)250 注文コード22931012 品番MSA-250N(3/4)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は通気量など8種類から選べます 他の種類を見る

産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。
素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。
構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。
準引火防止構造の為安全性に優れています。

寸法D(Φmm)91 寸法H(mm)94 寸法b(mm)18 寸法c(mm)16 口径d(Φmm)R3/4 寸法h(mm)60 質量(g)550 タイプ標準品 二面幅(mm)41 通気量(L/min)250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09967352
2019-04-05
用途:
自作の機械製作
クロスロード 様

先に、ねじがプラスチック製のものを購入しましたが、全く使えず、1回目のねじ込みで山がつぶれました。初めからこちらを買えば良かったです。ねじが鉄製なので丈夫です。次回もこれにします。

対象商品:
09967361
2017-12-14
用途:
機械のメンテナンス

海外客先での保守取り替えのため、使用した感想はありませんが、即納して頂き助かりました。

対象商品:
09967352
2016-12-23
用途:
作動油タンクキャップに使用

キャップのネジサイズが豊富に揃っていて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする