93311 national cycle VStream ウインドシールド DAYTONA(デイトナ) 22948065

93311 national cycle VStream ウインドシールド DAYTONA(デイトナ) 22948065
93311 national cycle VStream ウインドシールド DAYTONA(デイトナ) 22948065
93311 national cycle VStream ウインドシールド DAYTONA(デイトナ) 22948065
93311 national cycle VStream ウインドシールド DAYTONA(デイトナ) 22948065
93311 national cycle VStream ウインドシールド DAYTONA(デイトナ) 22948065

national cycle VStream ウインドシールド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合■MT-07/A('14~'15)●高さ165mm×幅394mm ●ダークスモーク●FMRコート、ポリカーボネート製●Made in U.S.A.。注文コード22948065品番93311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000

U.S.A.ナショナルサイクル社製のVStreamシリーズは空気抵抗の軽減だけでなく、独特な形状により走行風を整流して不快に感じる風の流れを軽減します。取り付けに必要なものは全てセットされています。

適合
■MT-07/A('14~'15)
●高さ165mm×幅394mm
●ダークスモーク
●FMRコート、ポリカーボネート製
●Made in U.S.A.。
ダークスモーク高さ×幅(mm)165×394主な適合車種MT-07/A('14~'15)材質FMRコート、ポリカーボネート製
注意
ウインドシールドスクリーンは太陽光を直接当てると、小さな領域に集光する科学的特性があります。そのため車体の他の部分に損傷を与える場合がありますので、直射日光が当たったまの状態で駐停車しないようにしてください。
※直射日光が当たらない様に駐車してください。
※反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
※集光による車体へのダメージに関して、一切の保証をいたしかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする