NSTR-K144 スマートラック(キャスター付) キタジマ 22952274

NSTR-K144 スマートラック(キャスター付) キタジマ 22952274 NSTR-K144 スマートラック(キャスター付) キタジマ 22952274 NSTR-K144 スマートラック(キャスター付) キタジマ 22952274

スマートラック(キャスター付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22952274 品番NSTR-K144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。キャスター付です。

高さ(mm)635 間口(mm)700 耐荷重(kg/段)40 ブラウン 奥行(mm)300 棚段数3 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)700×300×635 総耐荷重(kg)80

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする