1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元スキャナへアップグレード可能! Voyager 1450gは、全方向読み取りの1次元スキャナです。 本製品の導入後でも、デコーダーライセンス契約(オプション)により、2次元スキャナとしてアップグレードが可能です。 読み取り性能にも優れ、バーコードの向きを気にせず360°全方向より読み取りが可能です。 また、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。