2次元バーコードスキャナー
1次元バーコードリーダーとして導入後に2次元スキャナへアップグレード可能!
Voyager 1450gは、全方向読み取りの1次元スキャナです。
本製品の導入後でも、デコーダーライセンス契約(オプション)により、2次元スキャナとしてアップグレードが可能です。
読み取り性能にも優れ、バーコードの向きを気にせず360°全方向より読み取りが可能です。
また、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示されたバーコード・QRコードなどの読み取りも可能です。
角度(°)【スキャン角】±70、【ピッチ角】±60
電源(DC-V)4~5.5
LED色白
明るさ(Lx)0~100000(太陽光下)
防塵・防滴IP40
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)82×62×169
光源(nm)624
安全規格FCC Part 15 ClassB・CE・LED Safety IEC 62471:2006・CB Scheme IEC 60950-1
動作温度(℃)0~40
読み取り速度10cm/秒
保管温度(℃)-20~60
使用環境湿度(%)5~95(結露なきこと)
コントラスト【最小】35%
消費電流【動作時】2W(400mA@5VDC)、【待機時】0.45W(90mA@5VDC)
耐衝撃1.5mの高さからコンクリート上に30回落下させた後、正常に動作
読取角度(°)水平:37.8、垂直:28.9
イメージセンサーエリアイメージャー(640×480画素)
内容量1台
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22954488 | 1450G2D-1USB | 63868097 | 1470G2D-1USB |
![]() |
2次元バーコードスキャナ | honeywell | 1台 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |