仕様衿裏フィールドセンサー(R)メッシュ/衿先フィールドセンサー(R)メッシュ/メガネ用スリット/手首内側コットン素材/ファスナー付内ポケット/背部反射ワッペン/ダブルウエストアジャスター/エアベントシステム/インナーポケット付胸ポケット/胸部プロテクター収納ポケット/袖口ファスナー/セミロング丈/メッシュ/フルプロテクション/リフレクション/シャープシルエット/春夏シーズン対応/手洗いOK
材質<表地>ライトメッシュ、ハードメッシュ、ナイロンオックス(表地 身生地:ポリエステル100%、前中心・肩・袖切替:ナイロン100%(コーティング等樹脂加工))<裏地>ミニメッシュ+ナイロンタフタ(裏地ポリエステル100%、ナイロン100%)
色ガンメタル
サイズL
質量(g)875
着丈(cm)69