曜日別特売
06509-14 タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlex 22965547

タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)1.6
外径(Φmm)4.9~5.0
内容量1箱(15m)注文コード22965547品番06509-14
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,782
販売価格(税別)
17,984

一般実験用で低価格
透明で流れが見える
全無機化学薬品に使用可
ガス浸透少ない
滑らかな内面
粘性流体に良好
電気的に高絶縁

チューブ内径(Φmm)1.6仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明規格FDA21 CFR 175.300トラスコ品番492-3472材質タイゴン無色透明長さ(m)15.2温度範囲(℃)-50~74滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)外径(Φmm)4.9~5.0アズワン品番3-1662-02最低使用温度(℃)-50
注意
※比較的短寿命。可塑剤の浸出可能性あり。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする