曜日別特売
06475-14 バーシロン2001チューブ MasterFlex 22965732

バーシロン2001チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
チューブ内径(Φmm)1.6
外径(Φmm)4.9~5.0
内容量1箱(15m)注文コード22965732品番06475-14
参考基準価格(税別)¥25,600販売価格(税込)¥27,849
販売価格(税別)
25,317

全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性
多くのイオン化溶媒に耐性あり
可塑剤なし
透明により送液をモニタ
低い抽出量
低いガス浸透性
電気的に高絶縁

チューブ内径(Φmm)1.6無色透明仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明材質バーシロン長さ(m)15.2規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)温度範囲(℃)-77~57滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射外径(Φmm)4.9~5.0最低使用温度(℃)-77
注意
※短寿命。使用中にわずかに外面の破砕反応(チューブ内径には影響なし)。
※イージーロード、イージーロードⅡ、イージーロード3ポンプヘッドに対して使用を推奨。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする