MasterFlex
MasterFlexの 研究関連用品・実験用必需品
MasterFlexの 液送/ポンプ類
MasterFlexの 液送/ポンプ関連品
ポンプヘッド 標準タイプ L/Sシリーズ用 ローター:SUS製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22966868
品番
07017-21
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
適合
薄肉チューブ用
流量(mL/min)
【回転数1〜100rpm】2.8〜280、【回転数6〜600rpm】17〜1700
適合ポンプ
L/S17
最大圧力(kPa)
(連続運転時)173、(断続運転時)276
流量
2.8mL(1回転あたり)