カタロイペースト

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1kg) 注文コード 22967945 品番 MH260
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

超微粒子ポリエステル樹脂を使用した、二液性の高品質パテです。ハガレにくくひび割れない、縮まない高性能に加え、速乾性で削りやすく作業性にも優れています。

種別ボディへこみ用パテ ライトブルー 研磨可能時間(分)15 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量1kg 硬化剤比率1:1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22967945
2025-09-03
用途:
車のパテ盛り
司馬歯科診療所 様 (医療・福祉・介護関連業)

以前に使用した事があり、使いやすかったので購入しました。

対象商品:
22967936
2024-03-09
用途:
板金後の塗装作業時
T・N車検代行サービス 様

あて板リベット止・板金後のパテ付け取り扱いがスムーズ・簡単で滑らかな仕上がりでした。大変満足しています。

対象商品:
22967936
2020-04-29
用途:
クルマの板金
その他業種

ドアの凹み、傷に使用しました。
渇きも早く削るのも比較的楽でした。

対象商品:
22967936
2016-04-23
用途:
盛り−研磨を繰り返す用途で使用

硬化時間が15分と短いため、混ぜ合わせ開始からパテ盛りまで3分位しかかけることができません。
(混ぜ合わせている最中に固まり始めているという感触を感じるくらいのイメージの固まり方をします。)
したがって、均一にパテを硬化させるよう、よく混ぜ合わせるためには少量ずつのパテ盛りしかできませんが、硬化が早いため、盛り-研磨の繰り返しとなる作業をする場合において、時間待ちのストレスが殆ど無い状態で作業をすることができるのでそういう使い方の場合において向いている商品だと思います。

大型品の作成整形等、大量のパテを一度に作り一気に盛り付けるような用途には向いていませんので硬化時間が長いものを選択したほうがいいです。

10人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする