ナイフィングストッパー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード22967954 品番MH110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

超微粒子パテなのですり傷やピンホールも楽々補修。ノビの良いラッカーパテですので作業性は抜群。・硬化時間/20℃1o以下の場合、1時間・作業温度/10℃30℃・色調/ベージュ

危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.1kg

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-01-06
用途:
塗装前の細かいキズ消し
農・林・水産業

コレはダメです、乾くのが早すぎる。
穴にパテを塗り込む前に乾いてガサガサになってしまいます。
しかも、付いているヘラがデカ過ぎる。
およそ、1mm以下(ホームセンターで買ったパッケージは約1mmの浅い傷と書いてある)の
ピンホールを消す為に付いているモノとは思えない。
1箇所のピンホールに塗り込んで、
次のピンホールに塗り込もうとしたら、
パテが他の所に付いて汚れてしまう。
ヘラの先端も微妙な凹凸があって、
滑らかに塗り込めない。
買って失敗したと思えるモノです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする