バンパーパテ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20g×2本) 注文コード 22968024 品番 MH142
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

プラスチック(ウレタン・PP)バンパー補修用の柔軟なパテです。素材と同じ柔軟性があります。ドアミラーカバー、サイドモール等の補修。軟質プラスチックの補修に。

ホワイト 種別バンパーパテ 硬化時間(分)約30(20℃) 研磨可能時間(分)30 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量44mL 硬化剤比率1:1 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22968033
2025-06-30
用途:
補修
運輸・通信業

色が銀というより、灰色ですね。白より黒より元色に近いので別に良いんですけど。色味を変えるペーストが付属していたらなお良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
1人が参考にしています
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする