エポキシファイバーパテ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード22968058 品番MH146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

主剤・硬化剤の両方にグラスファイバーが入っている為高い強度を実現。

種別バンパー、FRP用 グレー 研磨可能時間(分)30 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量22mL 硬化剤比率1:1 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22968058
2018-01-13
用途:
通常のエポキシ系接着剤より強い接着力と強度が欲しい場所へ
自動車・二輪車・自転車関連業

ファイバーが入っているので強度があるし素材からはがれにくく削り加工もし易いです。硬化速度は一般的なエポキシ系と同じぐらいと思います。エポキシ系独特の嫌な臭いもあまりしません。量の割に値段が高いのが難点です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パテ補修の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pate_howtouse/
2023-03-09

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする