均量フランびん ゴムカラー付 溝無し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 容量(mL)102 注文コード22980448 品番080530-1092A
参考基準価格(税別)¥23,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

・溝なしフランびんは、DOメーター電極専用に規格された製品です。溝付きは栓と本体に溝がはいっています。
・栓を取りはずす時、この両方の溝を合わせると通気状態になりますので栓がはずしやすくなります。
・材質は硬質ガラスを使用しています。
・均量フランびんは±1%の精度で正確なサンプリングができます(100mL、102mLの2種類)。

仕様ゴムカラー付溝なし 容量(mL)102 口内径(Φmm)19.4 容量範囲(mL)101.1〜103.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする