CDM2C32-900Z-NV-M9BWL-XB9 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C32-900Z SMC 22994494

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2C32-900Z

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
内容量
1個
リード線長さ(mm)
(L) 3
注文コード
22994494
品番
CDM2C32-900Z-NV-M9BWL-XB9
参考基準価格(税別)¥29,650販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
リード線長さ(mm)
(L) 3
ストローク(mm)
900
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(V) 1山ナックルジョイント
揺動受け金具
(N) 取付支持金具同梱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする