※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2D32-100AZ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
23000399
品番
CDM2D32-100AZ-XC6
参考基準価格(税別)
¥9,570
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
材質
【ロッド先端ナット】ステンレス鋼
ストローク(mm)
100
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード