※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-5〜)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
560
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
23020076
品番
MGCLB40-560
参考基準価格(税別)
¥75,630
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク・ポートねじの種類
など
194
種類から選べます
他の種類を見る
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)
40
シリンダストローク(mm)
560
作動方式
複動片ロッド
仕様
【後プレートの有無】(-) 後プレートなし
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
CADデータダウンロード