曜日別特売
CDM2F32-270AZ-B54 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-270AZ SMC 23030359

※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-270AZ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
注文コード
23030359
品番
CDM2F32-270AZ-B54
参考基準価格(税別)¥19,140販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
リード線長さ(mm)
(-) 0.5
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
オートスイッチ種類
B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストロークA(mm)
270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする