※サンプル画像 (最上段が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32V
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
クッション・リード線長さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
クッション
(-) ラバークッション
注文コード
23032723
品番
CDM2F32V-300Z-XC6
参考基準価格(税別)
¥13,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ストロークA(mm)
300
材質
【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
CADデータダウンロード