※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB50-3〜)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリンダストローク(mm)
350
注文コード
23037637
品番
MGCLB50-350-R-H7BAZ
参考基準価格(税別)
¥109,290
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
この商品は
シリンダストローク
など
149
種類から選べます
他の種類を見る
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。
・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)
50
シリンダストローク(mm)
350
作動方式
複動片ロッド
仕様
【後プレートの有無】(R) 後プレート付
リード線(m)
(Z)5
軸受種類
(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
H7BA
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード