※サンプル画像 (中央が本製品に近い外観です)
SMC
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・両ロッド CM2W-Zシリーズ CM2WL40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
40
クッション
(A) エアクッション
注文コード
23104717
品番
CM2WL40-40AZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,050
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動両ロッド
ストローク(mm)
40
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
CADデータダウンロード