VC-30-50 ハイラップS リケンテクノス 23116652

ハイラップS

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(cm)30 注文コード23116652 品番VC-30-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど7種類から選べます 他の種類を見る

よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。
自然由来の原料を使用しているので安全。

幅(cm)30 長さ(m)50 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)130 材質塩化ビニル(PVC) サイズ50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23116668
2025-11-05
用途:
食材の密閉
江戸風らーめんにほんばし 様 (飲食業)

とても伸びが剥がれずらくつけやすくとても良いのでいつも使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
23116668
2025-09-01
用途:
作った料理、仕込みした料理などに使います。
飲食業

厚みもあまりないので使いやすいです。
切れもいいので困りません。

対象商品:
23116677
2025-06-10
用途:
自宅
サービス業

薄い……
価格は良心的なので、文句は言えませんが…………

2024-12-18
用途:
パネルの養生
個人のお客様

補修機材のパネル部分の養生に使用
 このサイズ、容量、価格で色付き(青色)が有ると助かる。

2024-10-22
用途:
食品のラップ
製造業

飲食店で働いていますが、このラップは業務用として重宝しています。食品の鮮度を保つだけでなく、衛生面でも安心して使えるので、おすすめです。

対象商品:
23116677
2024-10-14
用途:
食品の冷蔵用に
自動車・二輪車・自転車関連業

カット面が独特の為、初めは慣れが必要です。くっつけようとせず、フィルムをよく伸ばして、その弾力で食器や容器を包む用に覆うとピタッとカバーしてズレたりしません。容量がありお得で良いです。

対象商品:
23116668
2024-06-18
用途:
様々なラッピング
和田工業 様 (建設業・工事業)

一般に流通しているラップより薄く、よく伸びて使い勝手がとても良いです。
プロの調理場で使われているのも納得できます。
長さも薄い分100mでコスパも良いです。
一度使うと一般のラップには戻れません!

1人が参考にしています
対象商品:
23116668
2023-07-07
用途:
食品の保存
その他業種

カットする刃が蓋をするフチ側でなく、手前の底面についているため、慣れるまで使いにくかったのですが、使っているうちに刃の接着部が曲がることがないので、最後までカットしやすそうです。
密着性も良く、とても使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする