はぞれ木目盆 溜

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23125795 品番15236760
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質ABS樹脂 色(柄) サイズ尺2 高さ(mm)15 短辺(mm)287 長辺(mm)370
注意
※画像より現物は暗い色合いになっております

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする