50310510 隅切マット メッシュ PVC 福井クラフト 23135193

隅切マット メッシュ PVC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23135193 品番50310510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D)(mm)360×360 材質塩化ビニール サイズ尺2 色(柄)メッシュ 耐熱温度(℃)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする