木製荒彫汁椀 根来 木

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23136182 品番12023130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,350
食器の種類和食器 材質木製品 容量(mL)340 色(柄)根来 直径×高さ(mm)110×68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23136182
2021-08-29
用途:
美味しく汁物
サービス業

表と裏の表情がまったく違う凝ったつくりです。内側は綺麗な自然の木目。表がわは色が赤みがかって横むきに掘られた溝が個性的です。おいしく汁物を頂くことができます。これを選んで正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする