ゆり型小吸椀 茶刷毛目 TA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23138045 品番12024000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 サイズ3.3寸 容量(mL)300 質量(g)103(77) 色(柄)茶刷毛目 直径×高さ(mm)97×91(67)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする