羽反小吸椀 一分溜ひょうたん TA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23138106 品番33600980
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 サイズ3.3寸 容量(mL)270 質量(g)124(83) 色(柄)一分溜ひょうたん 直径×高さ(mm)99×97(68)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする