福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
和 越前椀 ぼかし高台内金 TA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23139357
品番
70000350
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
330
質量(g)
140(95)
色(柄)
銀ぼかし高台内金
直径×高さ(mm)
111×100(69)