福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
新 和 越前椀 溜金色紙 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23139716
品番
70000870
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
330
質量(g)
140(95)
色(柄)
溜金色紙
直径×高さ(mm)
112×95(71)