福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
百合木目吸物椀 黒 木質
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23141098
品番
35000300
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
3.6寸
容量(mL)
350
質量(g)
140(85)
色(柄)
黒
直径×高さ(mm)
109×100(70)