福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
百合木目吸物椀 溜 木質
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23141107
品番
35000310
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
3.6寸
容量(mL)
350
質量(g)
140(85)
色(柄)
溜
直径×高さ(mm)
109×100(70)