福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
仙才煮物椀 黒高台内金見返し市松 木質
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23141493
品番
12017290
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
4.5寸
容量(mL)
380
質量(g)
165(100)
色(柄)
黒高台内金見返し市松
直径×高さ(mm)
135×75(50)