福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
仙才煮物椀 朱日月高台内金内朱 木質
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23141527
品番
12017260
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
4.5寸
容量(mL)
380
質量(g)
165(100)
色(柄)
朱日月高台内金内朱
直径×高さ(mm)
135×75(50)