福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
乱引三日月丼 朱ツバ黒 TA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23142148
品番
33601440
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
洗浄機使用OK!
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色
朱ツバ黒
サイズ
4.5寸
容量(mL)
540
直径(Φmm)
140
高さ(mm)
92(65)
質量(g)
227(140)