加賀丼 黒内朱 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23142893 品番45150870
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 黒内朱 容量(mL)800 直径(Φmm)132 高さ(mm)82 質量(g)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする