平安小鉢 はじき刷毛目 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23142997 品番33101540
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 はじき刷毛目 容量(mL)850 質量(g)126 直径×高さ(mm)146×72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする